EATON - EAO281405 CI-PKZ01-SVB CUSTODIA ISOL LUCCHETT IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082814052
Artikelnummer
EAO281405
Herstellernummer
281405
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
80 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
158 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodia in materiale isolante per PKZM01, grado di protezione IP65 morsetto integrato per collegamento PE(N)., lucchettabile in posizione zero, sfondabile sopra e sotto ogni 2 entrate cavi M25