Startseite

EATON - EAO281223 DILM32-XSPVL240 SPEGNIARCO VARISTORE LED - 281223

KopierenKopieren
EATON - EAO281223 DILM32-XSPVL240 SPEGNIARCO VARISTORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 130...240 V

  • Betriebsspannung bei DC - 0...0 V

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082812232

Artikelnummer

EAO281223

Herstellernummer

281223

Hersteller

EAO

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

130...240 V

Betriebsspannung bei DC:

0...0 V

Mit LED-Anzeige:

ja

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

130...240 V

Circuito di protezione inseribile