EATON - EAO281218 DILM95-XSPV240 SPEGNIARCO VARISTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 130...240 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082812188
Artikelnummer
EAO281218
Herstellernummer
281218
Hersteller
EAO
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
130...240 V
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
130...240 V
Circuito di protezione inseribile