Startseite

EATON - EAO281215 DILM32-XSPV500 SPEGNIARCO VARISTORE - 281215

KopierenKopieren
EATON - EAO281215 DILM32-XSPV500 SPEGNIARCO VARISTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 240...500 V

  • Betriebsspannung bei DC - 0...0 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082812157

Artikelnummer

EAO281215

Herstellernummer

281215

Hersteller

EAO

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

240...500 V

Betriebsspannung bei DC:

0...0 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

240...500 V

Circuito di protezione a varistori, accessori: Circuito di protezione, Tensione: Us 240 - 500 AC V, utilizzo con: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45