EATON - EAO281213 DILM32-XSPV130 SPEGNIARCO VARISTORE - 281213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...130 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
10 ST
EAN
4015082812133
Artikelnummer
EAO281213
Herstellernummer
281213
Hersteller
EAO
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
48...130 V
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
48...130 V
Steckbare Schutzbeschaltung


