Startseite

EATON - EAO281209 DILM12-XSPV130 SPEGNIARCO VARISTORE - 281209

KopierenKopieren
EATON - EAO281209 DILM12-XSPV130 SPEGNIARCO VARISTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...130 V

  • Betriebsspannung bei DC - 0...0 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082812096

Artikelnummer

EAO281209

Herstellernummer

281209

Hersteller

EAO

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

48...130 V

Betriebsspannung bei DC:

0...0 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

48...130 V

Steckbare Schutzbeschaltung