EATON - EAO281206 DILM95-XSPR240 SPEGNIARCO RC - 281206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082812065
Artikelnummer
EAO281206
Herstellernummer
281206
Hersteller
EAO
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V
Circuito di protezione inseribile


