Startseite

EATON - EAO281203 DILM32-XSPR240 SPEGNIARCO RC - 281203

KopierenKopieren
EATON - EAO281203 DILM32-XSPR240 SPEGNIARCO RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Betriebsspannung bei DC - 0...0 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082812034

Artikelnummer

EAO281203

Herstellernummer

281203

Hersteller

EAO

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Betriebsspannung bei DC:

0...0 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

Circuito di protezione inseribile