EATON - EAO281201 DILM12-XSPR500 SPEGNIARCO RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 240...500 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
10 ST
EAN
4015082812010
Artikelnummer
EAO281201
Herstellernummer
281201
Hersteller
EAO
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
240...500 V
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
240...500 V
Circuito di protezione inseribile