EATON - EAO281199 DILM12-XSPR48 SPEGNIARCO RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...48 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
10 ST
EAN
4015082811990
Artikelnummer
EAO281199
Herstellernummer
281199
Hersteller
EAO
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...48 V
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...48 V
Circuito di protezione inseribile