Startseite

EATON - EAO281177 DILM65-XSP(110V50/60HZ) BOBINA CONT. - 281177

KopierenKopieren
EATON - EAO281177 DILM65-XSP(110V50/60HZ) BOBINA CONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082811778

Artikelnummer

EAO281177

Herstellernummer

281177

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

bobina di ricambio, Tipi di collegamento: nella tecnica ad innesto combinata, Tensione di comando: 110 V 50/60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Tensione alternata, utilizzo con: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILM40 - DILM72