Startseite

EATON - EAO280947 P5-250/V/SVB-SW/N 3P+N 250A MAN. NERA - 280947

KopierenKopieren
EATON - EAO280947 P5-250/V/SVB-SW/N 3P+N 250A MAN. NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082809478

Artikelnummer

EAO280947

Herstellernummer

280947

Hersteller

EAO

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

90 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

250 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

250 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

30 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4.6 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

90 kW

Schutzart (NEMA):

12

Motorantrieb integriert:

nein

Hauptschalter/Lasttrennschalter Ein-Aus nach IEC/EN 60947-3, 690V, Schutzart Front IP65, Griff schwarz mit Sperrkranz schwarz abschliessbar mit 3 Vorhängeschlössern, Die Lasttrennschalter P5 sind sehr kompakt und robust gebaut. Der Handantrieb wirkt in direkter Verbindung auf die Kontakte. Die Kontakte werden beim Ausschalten zwangsläufig geöffnet.