Startseite

EATON - EAO280922 P5-160/EA/SVB 3P 160A MAN. G/R - 280922

KopierenKopieren
EATON - EAO280922 P5-160/EA/SVB 3P 160A MAN. G/R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082809225

Artikelnummer

EAO280922

Herstellernummer

280922

Hersteller

EAO

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Interruttore generale/sezionatore di potenza ON/OFF secondo IEC/EN 60947-3, 690 V, grado di protezione frontale IP65, maniglia rossa con corona di blocco gialla lucchettabile con 3 lucchetti i sezionatori di potenza P5 si contraddistinguono per la struttura compatta e robusta. L'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti che sono ad apertura positiva. L'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti che sono ad apertura positiva.