Startseite

EATON - EAO280357 BC-U-2/36-ECO CENTR. INC.P./TR. IP40 36M - 280357

KopierenKopieren
EATON - EAO280357 BC-U-2/36-ECO CENTR. INC.P./TR. IP40 36M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082803575

Artikelnummer

EAO280357

Herstellernummer

280357

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

410 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

406 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

105 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

95 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9003

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Centralino da installazione tipo/modello Eaton Group - 280357 - BC-U-2 36-ECO CENTR. INC.P. TR. IP40 36M