EATON - EAO280348 BC-O-1/18-ECO CENTR. PAR. P./TR. IP40 18 - 280348

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4015082803483
Artikelnummer
EAO280348
Herstellernummer
280348
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
260 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
115 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
420 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
0 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
90 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
nein







