Startseite

EATON - EAO279401 NZM2-XTVDVR-0 MAN. ROSSA COMANDO RINV. B - 279401

KopierenKopieren
EATON - EAO279401 NZM2-XTVDVR-0 MAN. ROSSA COMANDO RINV. B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082794019

Artikelnummer

EAO279401

Herstellernummer

279401

Hersteller

EAO

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

ja

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Per componenti estramamente stretti con albero di prolunga corto speciale, non in combinazione con leva supplementare NZM…-XDZ. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Rosso-giallo per arresto d'emergenza. Lucchettabile su maniglia e interruttore con fino a 3 lucchetti rispettivamente. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)