Startseite

EATON - EAO278465 ZB150-125 RELE TERMICO100-125A A MOT DI

KopierenKopieren
EATON - EAO278465 ZB150-125 RELE TERMICO100-125A A MOT DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 95...125 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082784652

Artikelnummer

EAO278465

Herstellernummer

278465

Hersteller

EAO

Einstellbarer Strombereich:

95...125 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè termico per montaggio diretto nei contattori di grandezza da DILM80 a DILM170, sensibilità alla mancanza fase secondo IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, adatto per la protezione di motori elettrici EEx-e, classe di sgancio 10A, montaggio a vite, ui 1000V,grado di protezione IP00, protetto contro i contatti con le dita e con il dorso della mano secondo EN50274 in caso di azionamento verticale dal davanti, apparecchio universale, omologazione navale