EATON - EAO275444 Z-EL/OR24 1LED-ARANCIONE 24V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - orange
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsspannung - 24 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
4015082754440
Artikelnummer
EAO275444
Herstellernummer
275444
Hersteller
EAO
Farbe der Kalotte:
orange
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
24 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Max. Lampenleistung:
2 W
Einbautiefe:
60 mm
Lampade di segnalazione a LED, Conformi a IEC/EN 60669, VDE 0632, Larghezza 1 modulo / 17,5mm, Tensione nominale d'isolamento 500V AC, Elementi luminosi a LED con luminosità 15 mcd, Potenza dissipata LED 2W.