Startseite

EATON - EAO274402 Z-GSV-10/1P+N/12-O BAR 1XFI2P + 10PLN SO - 274402

KopierenKopieren
EATON - EAO274402 Z-GSV-10/1P+N/12-O BAR 1XFI2P + 10PLN SO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Länge - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082744021

Artikelnummer

EAO274402

Herstellernummer

274402

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Länge:

32 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

13

Teilungsmaß:

17.95 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Blockverschienung für für PLN. (1TE) + FI, Lieferung mit Endkappen