Startseite

EATON - EAO274202 DILM250-S-XSP/E(220-240V50/60HZ) BOB+INT - 274202

KopierenKopieren
EATON - EAO274202 DILM250-S-XSP/E(220-240V50/60HZ) BOB+INT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082742027

Artikelnummer

EAO274202

Herstellernummer

274202

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...240 V

Elektronikmodul inklusive Spule, 220-240V 50/60Hz für Leistungsschütz DILM185-S, 225-S, 250-S, 300A-S