Startseite

EATON - EAO272482 TR-G/8-S TRAFO CAMP. VA 230/4-8-12V +INT

KopierenKopieren
EATON - EAO272482 TR-G/8-S TRAFO CAMP. VA 230/4-8-12V +INT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 1 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Sekundärspannung 2 - 0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082724825

Artikelnummer

EAO272482

Herstellernummer

272482

Hersteller

EAO

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

1 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Sekundärspannung 2:

0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Aufputzmontage:

ja

Max. Ausgangsleistung:

0 W

Sekundärspannung 3:

0 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

0 W

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Länge:

55 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Höhe:

90 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

Trasformatore campanello con avvolgimenti separati secondo EN 61558, set di montaggio a incasso come accessorio (piastra di montaggio, coprimorsetti)