EATON - EAO271528 NZM1-XCI43-TVDVR CUST. COM. RINV. ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082715281
Artikelnummer
EAO271528
Herstellernummer
271528
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
ja
Breite:
250 mm
Tiefe:
175 mm
Höhe:
375 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodie in materiale isolante, AxLxP=375x250x175mm, per NZM grandezza 1