EATON - EAO271525 NZM3-XCI48-TVD CUST. COM RINV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082715250
Artikelnummer
EAO271525
Herstellernummer
271525
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
ja
Breite:
375 mm
Tiefe:
275 mm
Höhe:
750 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodie in materiale isolante, AxLxP=750x250x275mm, per NZM grandezza 3