EATON - EAO271523 NZM1-XCI43-TVD CUSTODIA CON COM. RINV. B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082715236
Artikelnummer
EAO271523
Herstellernummer
271523
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
ja
Breite:
250 mm
Tiefe:
175 mm
Höhe:
375 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodie in materiale isolante, AxLxP=495x250x248,5mm, per NZM grandezza 1