EATON - EAO271499 M22S-PVT PULS. NERO EMERG. SBLOCCO A ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 38 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
5 ST
EAN
4015082714994
Artikelnummer
EAO271499
Herstellernummer
271499
Hersteller
EAO
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
ja
Höhe der Öffnung:
0 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung