EATON - EAO270339 Z-GV-10/1P-1TE SBAR.FORC.1P 63A 1MT. - 270339

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 16.8 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
4015082703394
Artikelnummer
EAO270339
Herstellernummer
270339
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
16.8 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Teilungsmaß:
17.8 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA


