Startseite

EATON - EAO269541 DX-LM3-011 IND. TRIFASE MOTORE - 269541

KopierenKopieren
EATON - EAO269541 DX-LM3-011 IND. TRIFASE MOTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 750 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 11...11 A

  • Bemessungsinduktivität - 3 mH

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082695415

Artikelnummer

EAO269541

Herstellernummer

269541

Hersteller

EAO

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

750 V

Bemessungsstrom bei AC:

11...11 A

Bemessungsinduktivität:

3 mH

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet als Netzdrossel:

nein

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

11 A

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

ja

Bemessungstaktfrequenz:

0 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0...400 Hz

Relative Kurzschlussspannung uk:

0 %

Resonanzfrequenz:

0 Hz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motordrossel dreiphasig max. zulässige Netzspannung 750V AC Bemessungsstrom 11 A Induktivität 3 mH