EATON - EAO269523 Z-SV-16/1P-1TE/F SBAR.PUNT.1P GRIGIA ANG - 269523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 0 A
Länge - 19 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082695231
Artikelnummer
EAO269523
Herstellernummer
269523
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Länge:
19 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Teilungsmaß:
0 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
nein
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA


