Startseite

EATON - EAO267979 Z-TN24/1S1O REL+ I-AUT-O 24V 1NA+1NC - 267979

KopierenKopieren
EATON - EAO267979 Z-TN24/1S1O REL+ I-AUT-O 24V 1NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Versorgungsspannung - 250...250 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082679798

Artikelnummer

EAO267979

Herstellernummer

267979

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

20 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

0 W

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

0 A

Contattore d'installazione con preselezione meccanica della funzioni, permanente ON / AUTOM / OFF, tensione di comando 24V 50Hz, funzione: 1 NA + 1 NC, corrente nominale d'impiego 20 A, 250V AC, versioni secondo IEC/EN​ 60947, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino