EATON - EAO267975 Z-TN230/1S1O REL+ I-AUT-O 230V 1NA+1NC - 267975

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 20 A
Versorgungsspannung - 250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
9007912342502
Artikelnummer
EAO267975
Herstellernummer
267975
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom:
20 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Glühlampenlast:
0 W
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
0...0 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...0 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A


