EATON - EAO267083 CI-PKZ0-M CUSTODIA ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP40
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082670832
Artikelnummer
EAO267083
Herstellernummer
267083
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
80 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
158 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodia in materiale isolante per PKZM0, coperchio con apertura a passo modulare, grado di protezione IP40 morsetto integrato per collegamento PE(N). sfondabile sopra e sotto ogni 2 entrate cavi M25.