EATON - EAO266712 NZM3-4-XAVS ZOCCOLO FISSO ESEC. ESTRAIBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 610 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4015082667122
Artikelnummer
EAO266712
Herstellernummer
266712
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom In:
610 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: per interruttori automatici di potenza NZM e sezionatori di potenza N. Non approvato UL/CSA. Non per Ue > 690V. Per interruttori con kit per interruttore estraibile. Anche per posti di riserva. 3 posizioni: inserito, test, estratto. Le posizioni vengono visualizzate meccanicamente da puntatori. Possibile inoltre la visualizzazione elettrica mediante contatti ausiliari. A seconda della posizione un contatto NC o un contatto NA M22-(C)K01 oppure M22-(C)K10. In alternativa anche doppi contatti M22-CK.. Completo di unità di connessione per circuito ausiliario. Tutti i collegamenti dei contatti ausiliari (HIA, HIN, HIV) e sganciatori di tensione U/A già presenti per unità di connessione per circuito ausiliario. Occupazione massima: 3 contatti HIN (contatti ausiliari normali), 2 contatti HIA, 2 Contatti HIV. Non combinabili con set adattatore NZM4/NZM14 (NZM4-XSAS14-..) o N(ZM)4/N(ZM)12. Utilizzabile per: NZM3-4, N3-4