EATON - EAO266699 NZM2-XSVS ZOCCOLO 3P PER ESEC. RIMOVIBIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 230 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4015082666996
Artikelnummer
EAO266699
Herstellernummer
266699
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom In:
230 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per interruttori automatici di potenza NZM e sezionatori di potenza N. Non approvato UL/CSA. Non per Ue > 690V. Utilizzabile per: NZM2, N2