Startseite

EATON - EAO266616 NZM4-XTVDV COM.RINV.BLOCCOPORTA LUCCH.MA - 266616

KopierenKopieren
EATON - EAO266616 NZM4-XTVDV COM.RINV.BLOCCOPORTA LUCCH.MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082666163

Artikelnummer

EAO266616

Herstellernummer

266616

Hersteller

EAO

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. standard, nera/grigia. Lucchettabile su maniglia e interruttore con fino a 3 lucchetti rispettivamente. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Modificabile per essere lucchettata in posizione I. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM4(-4), N(S)4(-4)