EATON - EAO266258 NZM4-XUHIV2024DC SG.MIN.TENS.2 AUX ANT.S - 266258

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4015082662585
Artikelnummer
EAO266258
Herstellernummer
266258
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein


