Startseite

EATON - EAO266220 NZM4-XUHIV110-130AC SG.MIN.TENS.2 AUX AN - 266220

KopierenKopieren
EATON - EAO266220 NZM4-XUHIV110-130AC SG.MIN.TENS.2 AUX AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082662202

Artikelnummer

EAO266220

Herstellernummer

266220

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...130 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per l'inserzione anticipata dello sganciatore di minima tensione con l'impiego dell'interruttore generale e per il circuito di interblocco e del distacco del carico. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. Anticipo dei contatti ausiliari all'inserzione (azionamento manuale): ca. 90 ms. Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Non impiegabile in combinazione con comando a distanza NZM...-XR... Utilizzabile per NZM4(-4)1, N(S)4(-4)