EATON - EAO266190 NZM4-XU48AC SGANCIATORE DI MINIMA TENSIO - 266190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4015082661908
Artikelnummer
EAO266190
Herstellernummer
266190
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48...48 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein


