EATON - EAO265579 Z-TN230/4S REL+ I-AUT-O 230V 4NA - 265579

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 20 A
Versorgungsspannung - 250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082655792
Artikelnummer
EAO265579
Herstellernummer
265579
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom:
20 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Glühlampenlast:
0 W
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
0...0 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...0 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A


