Startseite

EATON - EAO265574 Z-TN230/SS REL+ I-AUT-O 230V 2NA - 265574

KopierenKopieren
EATON - EAO265574 Z-TN230/SS REL+ I-AUT-O 230V 2NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Versorgungsspannung - 250...250 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 2 ST

EAN

9007912324003

Artikelnummer

EAO265574

Herstellernummer

265574

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

20 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

0 W

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

0 A

Contattore d'installazione con preselezione meccanica della funzioni, permanente ON / AUTOM / OFF, tensione di comando 230V 50Hz, funzione: 2 NA, corrente nominale d'impiego 20 A, 250V AC, versioni secondo IEC/EN​ 60947, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino