Startseite

EATON - EAO265323 Z-SC240/1S1W RELE PASPAS CENTR 240V 1NA

KopierenKopieren
EATON - EAO265323 Z-SC240/1S1W RELE PASPAS CENTR 240V 1NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082653231

Artikelnummer

EAO265323

Herstellernummer

265323

Hersteller

EAO

Funktion:

mechanisch für Zentralsteuerung

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

240...240 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

1980 W

Steuerspannung 1:

240...240 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1020 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1820 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1150 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

10 A

Stromstossschalter mit Zentralsteuerung, Steuerspannung 240V AC, Funktion: 1 Schliesser und 1 Wechsler, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse