Startseite

EATON - EAO265319 Z-S7/WW RELE PASSO-PASSO 8V DC 2SC

KopierenKopieren
EATON - EAO265319 Z-S7/WW RELE PASSO-PASSO 8V DC 2SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082653194

Artikelnummer

EAO265319

Herstellernummer

265319

Hersteller

EAO

Relè passo-passo, tensione di comando 8V DC, funzione: 2 contatto di scambio, corrente nominale a 250V AC secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 2unità passo (35mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino