Startseite

EATON - EAO265312 Z-S230/WW RELE PASSO-PASSO 230V 2SC

KopierenKopieren
EATON - EAO265312 Z-S230/WW RELE PASSO-PASSO 230V 2SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082653125

Artikelnummer

EAO265312

Herstellernummer

265312

Hersteller

EAO

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

240...415 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

0 W

Steuerspannung 1:

230...230 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

0 A

Relè passo-passo, tensione di comando 230V 50Hz, funzione: 2 contatto di scambio, corrente nominale a 250V AC secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 2unità passo (35mm), montaggio su guida DIN, sezionemorsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino