Startseite

EATON - EAO265268 Z-S241/SS RELE PASSO-PASSO 240V 60HZ 2N

KopierenKopieren
EATON - EAO265268 Z-S241/SS RELE PASSO-PASSO 240V 60HZ 2N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082652685

Artikelnummer

EAO265268

Herstellernummer

265268

Hersteller

EAO

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

24...240 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2024 W

Steuerspannung 1:

240...240 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

2500 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

60...60 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2500 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

24 A

Relè passo-passo, tensione di comando 24V 60Hz, funzione: 2 NA, corrente nominale a 250V AC secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino