EATON - EAO264926 Z-SV-10/3P+N-4TE/12 SB.PUNT. 3P+N GRIGIA - 264926

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Länge - 29.5 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
4015082649265
Artikelnummer
EAO264926
Herstellernummer
264926
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Länge:
29.5 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
33
Teilungsmaß:
17.95 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA


