EATON - EAO264923 Z-SV-16/2P-2TE SBAR.PUNT.2P GRIGIA 1M - 264923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 29.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082649234
Artikelnummer
EAO264923
Herstellernummer
264923
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
29.5 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
17.95 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA


