Startseite

EATON - EAO264917 Z-SV-10/N-1TE/13 SBAR.PUNT.1P GRIGIA 13M - 264917

KopierenKopieren
EATON - EAO264917 Z-SV-10/N-1TE/13 SBAR.PUNT.1P GRIGIA 13M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Länge - 28 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082649173

Artikelnummer

EAO264917

Herstellernummer

264917

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Länge:

28 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

19

Teilungsmaß:

0 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Blockverschienung für PLN. (1TE), Z-SI, Lieferung mit Endkappen