Startseite

EATON - EAO264914 Z-SV-16/2P+2N-2TE SBAR.PUNT.2P+2N GRIGIA - 264914

KopierenKopieren
EATON - EAO264914 Z-SV-16/2P+2N-2TE SBAR.PUNT.2P+2N GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 29.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082649142

Artikelnummer

EAO264914

Herstellernummer

264914

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

29.5 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Teilungsmaß:

17.95 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Blockverschienung für PLN. (1TE), Z-SI, Lieferung ohne Endkappen