EATON - EAO263964 ZV-KSBI-4TE BARRETTA DI CONNESSIONE 4 PO - 263964

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 0 A
Länge - 70 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082639648
Artikelnummer
EAO263964
Herstellernummer
263964
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Länge:
70 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Teilungsmaß:
0 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA


