EATON - EAO263526 CI-PKZ0-GVM CUSTODIA ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082635268
Artikelnummer
EAO263526
Herstellernummer
263526
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
80 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
158 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodia in materiale isolante per PKZM0 con contatto ausiliario anticipato VHI, grado di protezione IP55 morsetto integrato per collegamento PE(N)., sfondabile ogni 2 ingressi cavi M25, con maniglia rotativa nero-grigia