EATON - EAO263525 CI-PZK0-GRVM CUSTODIA ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082635251
Artikelnummer
EAO263525
Herstellernummer
263525
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
80 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
158 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodia in materiale isolante per PKZM0 con contatto ausiliario anticipato VHI, grado di protezione IP55 morsetto integrato per collegamento PE(N)., sfondabile ogni 2 ingressi cavi M25, con maniglia rotativa rosso-gialla